エクステンション レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,539件の「エクステンション レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット エクステンション」、「エクステレンチ」、「延長バー」などの商品も取り扱っております。
L型エクステンションレンチ E-Valueランキング1位
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

ラチェットエクステンションドライブバー JTCランキング2位
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
10,980税込12,078
当日出荷

エクステレンチ KOTOランキング3位
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
1個
6,998税込7,698
当日出荷

エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オフセットアダプター ANEXランキング5位
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
1本
5,398税込5,938
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚質量(g)374付属品1/4・3/8アダプター各1個
1本
8,698税込9,568
当日出荷

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
1個
24,980税込27,478
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
1セット
5,998税込6,598
当日出荷


ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
1個
989税込1,088
当日出荷

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398税込1,538
当日出荷


大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
1個
7,298税込8,028
当日出荷